Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche aus Wellpappe 355 x 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche aus Wellpappe 355 x 265 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Wellpappe 355 x 265 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Wellpappe 355 x 265 mm, Ansicht 2
Versandtasche aus Wellpappe 355 x 265 mm, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP W01.05
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP W01.05
EAN/GTIN:
     4250315300975
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Versandtasche aus Wellpappe 355 x 265 mm

Weitere Informationen:
Länge:
355 mm
Breite:
265 mm
Pappe:
1-wellig
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4053*
€ 0,7015*
1
€ 7,95*
ab € 0,43*
€ 0,78*
2 Tage
1297
1
€ 5,95*
ab € 0,45*
€ 0,79*
Lager 1879
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,82*
10 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP010.05
ab € 0,36*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.04
ab € 0,3498*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.06
ab € 0,4009*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.04
ab € 42,78*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.04
ab € 30,86*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.05
ab € 32,88*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.04
ab € 29,52*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.05
ab € 29,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.