| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-1120188870 Herst.-Nr.: 1015370 EAN/GTIN: 7312550153703 |
| |
|
| | |
| Sportive, gebogene Schutzbrille mit einzigartigen, besonders flexiblen Bügeln für verbesserte Spannungskontrolle, Schutz vor Abrieb, Luftpartikeln, Biogefährdung. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Rahmen: | PC, klar | Gewicht: | ca. 30 g | Sichtscheibe: | PC, klar, Antikratzbeschichtung | Abmessung: | Bügellänge 115 mm, Dicke der Scheibe 2,1 mm | Anwendung: | Landwirtschaft, Baugewerbe, Gastgewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, Medizin, städtische Betriebe, Öl und Gas, Stahl und Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, honeywell bügelbrille klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 3,17* | € 4,39* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 6,80* | ab € 3,58* | € 4,90* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 3,58* | € 5,63* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 4,33* | € 5,78* | | | | Lager 1885 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,13* | € 6,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|