Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sahara® 100 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sahara® 100 Größe 8
Sahara® 100 Größe 8
Sahara® 100 Größe 8
Artikel-Nr.:
     1885-2130352080
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     100
EAN/GTIN:
     4008198710080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hohe mechanische Belastbarkeit, feuchtigkeitsabweisend, gute Passform, hohe Atmungsaktivität, zusätzlicher Handgelenkschutz, Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe neutral, silikonfreie Handschuhoberfläche, Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 3111X
Farbe:
Gelb
Material:
Baumwolle, Nitril
Länge:
ca. 235 – 265 mm
Anwendung:
Bau-, Schlosser- und Gartenarbeiten, Montagen
Schutzklasse:
Kat. II
Stärke:
ca. 0,80 ± 0,05 mm
Beschaffenheit:
Trikot, Strickbund, handrückenfrei
Gewicht:
ca. 58 g/Paar
Größe:
8
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,58*
6 Tage
280
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 4,14*
1 Tag
450
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,31*
€ 4,15*
4 Tage
254
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 4,15*
Lager 1885
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 6,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,565* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 64,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.