Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec® 29-500 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
AlphaTec® 29-500 Gr. 10
AlphaTec® 29-500 Gr. 10
AlphaTec® 29-500 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     1885-2140364495
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     29-500
EAN/GTIN:
     0076490441852
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Leichter Chemikalienschutzhandschuh aus Neopren, ideal für Arbeiten unter Kältebedingungen, Innenvelourisierung für erhöhten Tragekomfort, herausragende Flexibilität, vielseitige Chemikalienbeständigkeit, antistatisch.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 X121A, EN 374-1 AKLNPT
Farbe:
Schwarz
Material:
Baumwollvelour, Naturgummilatex, Neopren
Länge:
ca. 300 mm
Anwendung:
Automobilindustrie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Chemisch
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,7 mm
Beschaffenheit:
Vollbeschichtet, Schutzstulpe, glatte Oberfläche
Größe:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,00* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
ab 288 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.