Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec® 87-190 Größe 8,5-9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
AlphaTec® 87-190 Größe 8,5-9
AlphaTec® 87-190 Größe 8,5-9
AlphaTec® 87-190 Größe 8,5-9
Artikel-Nr.:
     1885-2140365290
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87-190
EAN/GTIN:
     0076490445751
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh mit Spezialbehandlung zur Reduzierung von Allergierisiken, extradünn für hervorragendes Griff- und Tastgefühl.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 1010X, EN 374-1 Typ C
Farbe:
Gelb
Material:
Naturgummilatex
Länge:
ca. 305 mm
Anwendung:
Kfz-Ersatzteilmarkt, Chemisch, Bauarbeiten, Metallverarbeitung
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,35 mm
Beschaffenheit:
Velourisiert, chloriniert, Schuppenmuster
Größe:
8,5-9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
ab 288 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.