| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-2170364810 Herst.-Nr.: 93-250 EAN/GTIN: 10076490471252 |
| | | |
|
| | |
| Einweghandschuh, der den für das Greifen von trockenen oder nassen Objekten erforderlichen Kraftaufwand minimiert, eine Ermüdung der Hände und Arme reduziert und die Fingerbeweglichkeit, Sicherheit und Produktivität verbessert. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 374-1 JKPT | Farbe: | Anthrazit | Material: | Nitril | Länge: | ca. 245 mm | Anwendung: | Kfz-Ersatzteilmarkt, Biowissenschaften, Chemisch | Schutzklasse: | Kat. III | Stärke: | ca. 0,13 mm | Beschaffenheit: | Puderfrei | Größe: | 9,5-10 (XL) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, einmalhandschuhe nitrile gr. xl ungepudert, arbeits handschuhe, arbeits handschuhe gr 10 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1885 | | | | | | pro Behälter | € 4,95* | ab € 13,43* | € 41,64* | | | | | | 27 Tage | | | | | pro Box | € 6,00* | ab € 32,82* | € 46,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 100 Stück (ab € 0,1343* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|