Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec® NEU 58-530B Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
AlphaTec® NEU 58-530B Gr. 9
AlphaTec® NEU 58-530B Gr. 9
AlphaTec® NEU 58-530B Gr. 9
Artikel-Nr.:
     1885-2198105290
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-530B
EAN/GTIN:
     10076490456884
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Durch seine einzigartige Kombination aus Chemikalienfestigkeit, Griffsicherheit und komfortablem Innenfutter eignet sich dieser Handschuh ideal für Arbeiten in Außenbereichen, Ansell Grip™ Technology, schwarzer Acrylträger, antistatisch, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 3122A, EN 374-1 AJKLOPT, EN 407 X1XXXX
Farbe:
Grau-grün
Material:
Acryl, Nitril
Länge:
ca. 290 – 316 mm
Anwendung:
Automobilindustrie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Chemisch
Schutzklasse:
Kat. III
Beschaffenheit:
Doppelte Vollbeschichtung, Schutzstulpe
Größe:
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paar
ab 72 Paar
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paar
ab 144 Paar
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.