Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tegera® 414 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 414 Größe 9
Tegera® 414 Größe 9
Tegera® 414 Größe 9
Artikel-Nr.:
     1885-2249974190
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     414
EAN/GTIN:
     7392626069916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh aus Synthetikleder, ungefüttert, Bündchen mit 180 ° Gummizug, frei von Chrom.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 1022X
Farbe:
Grau-schwarz-blau
Material:
Synthetisches Leder, Polyester
Länge:
ca. 250 – 270 mm
Anwendung:
Für allgemeine Arbeiten
Schutzklasse:
Kat. II
Stärke:
Handfläche ca. 0,7 mm
Beschaffenheit:
Stulpe
Größe:
9
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 3,46*
€ 4,96*
30 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,04*
5 Tage
31
6
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 5,54*
Lager 1885
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 11,99*
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
ab 30 Paar
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paar
ab 48 Paar
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,965* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 71,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626069893
ab € 3,46*
Ähnlich
Ejendals
7392626069855
ab € 3,48*
Ähnlich
Ejendals
7392626069879
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.