Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh aus Synthetikleder Tegera® 414 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 414
Tegera® 414
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340006980002
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     414-9
EAN/GTIN:
     7392626069916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Tegera® 414 Cat. II

Handschuh aus Synthetikleder, Ungefüttert, 0,7 mm, Synthetisches Leder, Polyester, Cat. II, grau, schwarz, blau, Frei von Chrom, Bündchen 360°, für allgemeine Arbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2003, 1212

Eigenschaften

  • frei von Chrom
  • Ventilierende Oberfläche
  • Gummiband

Herausragende Merkmale

  • geschmeidig
  • robust
  • guter Griff
  • gute Passform
  • bequem
  • luftdurchlässig
Weitere Informationen:
Größe:
9
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 3,46*
€ 4,96*
30 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,04*
Lager 8BZC4
31
6
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 5,54*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 11,99*
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paar
ab 30 Paar
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paar
ab 360 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 33,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626069893
ab € 3,46*
Ähnlich
Ejendals
7392626069855
ab € 3,48*
Ähnlich
Ejendals
7392626069879
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.