| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-2490015870 Herst.-Nr.: 93-260 EAN/GTIN: 10076490453470 |
| | | |
|
| | |
| 3-Lagen-Konstruktion für herausragenden Schutz vor Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Laugen, dünnwandige Konstruktion für höhere Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit, anatomische Passform, herausragendes Tragegefühl, hohe Flexibilität, längere Lebensdauer. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 388 2000X, EN 374-1 JKLOPST, EN 421, ISO 18889 G1 | Farbe: | Grün-blau | Material: | Nitril, Neopren | Länge: | ca. 285 mm | Anwendung: | Automobilindustrie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Biowissenschaften, Chemisch | Schutzklasse: | Kat. III | Stärke: | ca. 0,198 mm | Beschaffenheit: | Rollrand, chloriniert, puderfrei, texturierte Finger | Größe: | 6,5-7 (S) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 6,00* | ab € 22,09* | € 30,39* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 26,46* | € 39,54* | | | | Lager 1885 | | | | | | pro Behälter | € 4,95* | ab € 13,59* | € 41,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 50 Stück (ab € 0,2718* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|