| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1885-2598352010 Herst.-Nr.: AZU1L EAN/GTIN: 5010424020039 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Milde, biologisch abbaubare Schaumseife für die Hände mit zusätzlichen Feuchtigkeitsspendern, leicht parfümiert mit dem Duft knackiger Früchte, ECARF-zertifiziert, enthält Glyzerin, seifenfreie Formulierung, leicht biologisch abbaubar, wäscht über 99 % Schmutz und Keime ab. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendung: | Für Waschräume in Büros und öffentlichen Einrichtungen | Eigenschaft: | Leicht parfümierte, milde Schaumseife für die Hände | Gebinde: | Kartusche | Gebindeinhalt: | 1.000 ml | Spender: | WHB1LDS | VE: | 6 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenkartusche 1000ml, nachfüllpatrone für seifenspender, handwaschschaum 1000ml |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,49* | € 12,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 9,30* | € 12,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 9,49* | € 13,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 9,99* | € 14,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1885 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 10,07* | € 16,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1885 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 96,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1885 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1885 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|