Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspüllösung 4752 pH-Neutral


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Augenspüllösung 4752 pH-Neutral
Augenspüllösung 4752 pH-Neutral
Augenspüllösung 4752 pH-Neutral
Artikel-Nr.:
     1885-6510120775
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4752
EAN/GTIN:
     5715205475229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Gebrauchsfertige sterile Phosphatpuffer-Lösung (4,9 %) zur Neutralisierung von Säuren und einer Vielzahl alkalischer Substanzen im Auge, einfache Handhabung, zum einmaligen Gebrauch bestimmt, ungeöffnet 3 Jahre haltbar. Hinweis: Nach dem Einsatz von pH Neutral wird die Fortsetzung der Spülung mit der Plum Augenspülung (0,9 % Natriumchloridlösung) auf dem Weg zum Arzt empfohlen.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 15154-4
Eigenschaft:
Spülzeit ca. 2 Minuten
Inhalt:
200 ml Steriler Phosphatpuffer 4,9 %
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 4,50*
ab € 6,92*
€ 9,23*
2 Tage
64
1
€ 5,95*
ab € 7,10*
€ 9,43*
2 Tage
842
8
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 10,46*
2 Tage
842
1
€ 6,95*
ab € 8,15*
€ 10,72*
Lager 1885
49
1
€ 4,95*
ab € 10,00*
€ 27,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,17*
Zubehör
B-Safety
4770
ab € 36,79*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,39*
Zubehör
Plum
4692
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.