Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann HIS-PACK-4,8/2,4-BK Schrumpfschlauch 2:1 schwarz 300-30480


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0000548
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-30480
EAN/GTIN:
     4031026133706
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Spezialpacks HIS Material: Polyolefin (PEX), strahlenvernetzt Farbe: div. Änderung nach dem Schrumpfen: - 5% max. Betriebstemperatur: -55°C bis +135°C Schrumpftemperatur: Ab +120°C Isolierstoffklasse: B (VDE 0530) Durchschlagfestigkeit 25kV/mm nach IEC 684 P2 Brandausbreitung: selbstverlöschend Diese strahlenvernetzten Polyolefin-Schrumpfschläuche sind als 5 m und 10 m Rollen in Pappboxen erhältlich. Das Produktprogramm umfas- st sechs verschiedene Farben und Durchmesser von 1,2 bis 25,4 mm. Die dünnwandigen, flexible Schläuche sind selbstverlöschend. Anwendungen HIS Universal-Schrumpfschläuche isolieren zuverlässig und schützen vor Korrosion und mechanischen Einflüssen. Die handliche Verpackung für den kleinen und mittleren Bedarf macht die Anwendung vor Ort besonders einfach. Im stabilen HIS-Rack aus Metall mit angeketteter Spezialschere sind verschiedene Größen und Farben schnell zur Hand. His Pack schwarz Farbe: schwarz Maß n. vollständ. Schrumpfung D Ø max. / W. nom: 2,4/0,5 Größe: 3/16
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Paket
€ 8,95*
ab € 3,44*
€ 4,73*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 12,23*
€ 16,28*
Lager 1886
6
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 12,55*
€ 16,77*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,11*
€ 17,93*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,93*
€ 20,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,02*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,86*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,25*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,81*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.