|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1886-M0009315 Herst.-Nr.: 774340 EAN/GTIN: 4046548011517 |
| |
|
|  |  |
 | PNOZ X - Überwachung von Zweihandbedienung P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c Bestellnummer: 774340 Typ: P2HZ X1 Anwendungsmöglichkeiten: Zweihandüberwachung Typ III C Kategorie Sicherheitskontakte unverzögert: 4 Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3 Anzahl Hilfskontakte: 1 Anzahl Halbleiterausgänge: 2 Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: DC Max. Strom bei DC1: 5,0 A Abmessung Breite: 45,0 mm Abmessung Höhe: 87,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Zulassungen: BG , UL/cUL , CCC Klemmentyp: Schraubklemme Klemmenart: fest |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, Pressensteuerung, Zweihandbediengerät, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, Überwachungsrelais, schutztürwächter pilz, schutztürwächter |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 350,33* | € 382,40* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 344,35* | € 382,78* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 352,52* | € 386,21* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 365,56* | € 398,00* |  |  |  | Lager 1886 | |  | |  |  | € 6,40* | ab € 378,17* | € 410,85* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1886 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1886 |  | Versand: Lager 1886 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|