Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0011178 Herst.-Nr.: XVBC2B7 EAN/GTIN: 3389110144529 |
| |
|
| | |
| Typenreihe XVB Optische und akustische Signal- und Warnanlagen • Einzel-Signalstation (nicht erweiterbar) oder Signalsäule • Beide Versionen für Direktmontage des Unterteils oder Montage auf Rohr und Sockel Signalsäule • Signalausstrahlung auf 360º • Schutzart IP 65 • Bemessungs-Isolationsspannung 250 V Ausführung Dauerlicht, Blinklicht, Lichtblitz (jeweils 5 Farben), akustisches Intervall- oder Dauersignal. Spannungsvarianten: - 24 V AC oder DC - 24 ... 48 V DC - 48 ... 230 V AC - LED-Ausführungen für 24 V DC, 120 V AC, 230 V AC Signalsäulen (Max. 5 Signalelemente) Leuchtelemente mit Dauerlicht LED-Ausführung. Auch lieferbar mit Glühlampe 10 W. Farbe: farblos Spannung: 24 V DC/AC Lichtquelle: LED |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, led dauerleuchte |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,24* | € 43,93* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,18* | € 44,21* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,22* | € 44,41* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 33,65* | € 44,49* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 34,26* | € 44,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|