Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-85206576 Herst.-Nr.: XVBC2B7 EAN/GTIN: 3389110144529 |
| |
|
| | |
| Leuchtelement Dauerl.kl,LED24V XVBC2B7 Leuchtelement mit Dauerlicht. Grundfarbe Farblos, Spannung 24 V AC/DC, Verwendung XVB. Modular, für Signalsäulen, LED integriert (auch mit LED 120 und 230 V AC lieferbar). Schutzart IP 65. DM 70 mm. konstant beleuchtete Einheit mit Lichtdiffusor. Weitere Informationen: | | Funktion: | Dauerlicht | Farbe: | farblos | Außendurchmesser: | 70 mm | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart: | AC/DC | Leuchtmittel: | LED | Gehäusefarbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, led dauerleuchte |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,24* | € 43,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 34,18* | € 44,21* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,22* | € 44,41* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 33,65* | € 44,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 34,26* | € 44,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|