Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
BBS-Schelle
>
Artikel
OBO 2032 Kabelklammer 1x8 NYM3x1,5 PA lichtgrau RAL7035 2205017
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 5551
Lager 1886
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0021218
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
2205017
EAN/GTIN:
4012195211273
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
OBO Kabelklammern 2032 für max. 8 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm2 2033 für max. 16 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm2 2034 für max. 8 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm2 2032 bis 2034 Standardausführung für allgemeine Anwendung, halogenfrei. Klemmhöhe 9 mm mit Distanzstück 13 mm, Befestigungsloch 6 mm
... >
Befestigungsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbriden
,
Kabelhalter
,
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Kabelklammer
,
Sammelhalter
,
kabelbefestigung obo
,
kabel organizer
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1886
3 Tage
199
50
€ 6,40*
ab € 0,3005*
€ 0,4105*
Lager 4981
2 Tage
100
50
€ 4,95*
ab € 0,3009*
€ 0,4109*
Lager 986
5 Tage
422
1
€ 6,50*
ab € 0,366*
€ 0,566*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,5178*
€ 0,7108*
Lager 4792
6 Tage
300
50
€ 6,95*
ab € 0,5258*
€ 0,7163*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4105*
€ 0,4885
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4005*
€ 0,4766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3605*
€ 0,429
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3505*
€ 0,4171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3005*
€ 0,3576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 20,525* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabelklammer 2x5 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2205041
ab € 0,3463*
Ähnlich
Kabelklammer 2x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2205033
ab € 0,57818*
Ähnlich
Sammelhalterung Kst hfr 8xNYM3x1.5 1/2LKG8
Pollmann
1310810
ab € 0,285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen