Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelklammer 2x5 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelklammer 2x5 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelklammer 2x5 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelklammer 2x5 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     4147-M0021220
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2205041
EAN/GTIN:
     4012195211396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und Zwischenwand-Installationen. Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch 6 mm Ø.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
10
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Grip, Halterung, Sammelhalterung, Klammer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,3463*
€ 0,4663*
2 Tage
50
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3682*
€ 0,4982*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5902*
€ 0,7702*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5978*
€ 0,7978*
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,588*
€ 0,888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4663*
€ 0,5549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4563*
€ 0,543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4163*
€ 0,4954
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4063*
€ 0,4835
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3463*
€ 0,4121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205017
ab € 0,3005*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205033
ab € 0,57818*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.