Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Verschraubung SKINTOP ST-M32x1,5 Polyamid RAL 7001 silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0022146
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111040
EAN/GTIN:
     4044773177633
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Kabelverschraubung SKINTOP® ST-M 32X1.5 RAL 7001 SGY, Kabelverschraubung, M 32, Klemmbereich (min./max.): 9 - 21 mm, Schlüsselweite 1: 36, silbergrau, IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66, , Anwendungsgebiete: Die Varianten SKINTOP® ST(R) M ISO sind dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet,Erhöht ölbeständiges Material für raue Industrieumgebungen,Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse,Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser,Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (5 bar) und IP 69,Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar  ,Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum,Dauerhafter Vibrationsschutz verhindert, dass sich die Hutmutter bei Vibrationen öffnet,Hoch stabil beim Zudrehen und schnell schließbar dank mehrgängigem, abgeflachtem Trapezgewinde
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,2265*
€ 1,6871*
25
€ 5,95*
ab € 1,25958*
€ 1,68958*
6 Tage
575
25
€ 6,95*
ab € 1,2582*
€ 1,7132*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,2321*
€ 1,8221*
Lager 1886
963
1
€ 6,40*
ab € 1,25504*
€ 1,85504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85504*
€ 2,2075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71504*
€ 2,0409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68504*
€ 2,0052
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60504*
€ 1,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49504*
€ 1,7791
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25504*
€ 1,4935
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52006140
ab € 0,306*
Zubehör
Lapp Kabel
53119040
ab € 0,2741*
Zubehör
Lapp Kabel
54110843
ab € 5,40193*
Zubehör
k.A.
G4332010
ab € 3,29*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 7,062*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,92*
Zubehör
Lapp Kabel
53102040
ab € 0,1099*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.