Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator 150mm, selbststätig EVN 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventilator 150mm, selbststätig EVN 15
Ventilator 150mm, selbststätig EVN 15
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76155903
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0080.0853
EAN/GTIN:
     4012799808534
Suchbegriffe:
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
Fensterventilator
Wandeinbauventilator

Ventilator 150mm, selbststätig EVN 15

Für den Einbau in Fenster oder dünne Wände. Geräuscharmes Flügelrad. EVN 15: Kunststoff-Flügelrad. EVN 22: Alu-Flügelrad. Ventilator wartungsfrei. Motor: Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Schaltet bei thermischer Überlastung den Motor ab und nach Abkühlung selbstständig wieder ein. Robuster Motor mit selbstschmierenden Sintergleitlagern, wartungsfrei.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
240 m³/h
Drehzahl:
1550 1/min
Schutzart (IP):
IP24
Ausführung:
Entlüftung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 155,56*
€ 186,68*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,00*
€ 193,30*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 165,89*
€ 197,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 169,63*
€ 201,11*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 174,85*
€ 207,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,96*
€ 237,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,08*
€ 227,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,27*
€ 224,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.