| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0068846 Herst.-Nr.: 502111 EAN/GTIN: 4019768055326 |
| |
|
| | |
| GU10-, GZ10-Fassungen Für Leuchten der Schutzklasse II Gehäuse: LCP, natur, T270, Nennwert: 2/250 Doppel-Steckklemmen für mehrdrähtige Leitungen mit Aderendhülse D1, 4-1,8mm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 8g Typ: 31020, Werkstoff: Kunststoff, Nippelgewinde: ohne, Fassung: sonstige, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, HV-Halogenlampe, HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe GU10, Halogenlampe GU10, Halogenlampe Sockel GU10, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, arnold houben fassung, leuchtmittel gu10, fassung kunststoff |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,68* | € 2,14* | | | | Lager 1886 | | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,43* | € 2,39* | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 1,93* | € 2,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,93* | € 3,16* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,02* | € 3,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|