Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh Steckfassung GZ10, GU10, Kunststoff, für Hochvolt Halogenlampe, T270, 502111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40207190
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     502111
EAN/GTIN:
     4019768055326
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
GU10-, GZ10-Fassungen Für Leuchten der Schutzklasse II Gehäuse: LCP, natur, T270, Nennwert: 2/250 Doppel-Steckklemmen für mehrdrähtige Leitungen mit Aderendhülse Ø 1,4-1,8 mm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 8 g Typ: 31020
Nippelgewinde: ohne
Werkstoff: Kunststoff
Fassung: sonstige
Befestigungsart: Schraubbefestigung
Ausführung: Anschlusselement und Fassung
Farbe: weiß
Mit Starteraufnahme: Nein
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, HV-Halogenlampe, HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe GU10, Halogenlampe GU10, Halogenlampe Sockel GU10, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, arnold houben fassung, leuchtmittel gu10, fassung kunststoff, 502111, Anschlusselement, Aufbaufassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Durchsteckfassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Kleinfassung, Schraubfassung, Universalfassung, 1370049
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,14*
3 Tage
41
1
€ 6,40*
ab € 1,43*
€ 2,39*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,93*
€ 2,44*
1
€ 5,46*
ab € 1,93*
€ 3,16*
5 Tage
27
1
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 122,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.