Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen METRATESTER 5+ Prüfgerät DIN VDE 0701/0702 M700D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0088692
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     M700D
EAN/GTIN:
     4012932112375
Suchbegriffe:
Differenzstrommessung
Gerätetester
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Prüfgerät für Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702. Gerät zur Prüfung der elektrischen Sicherheit elektrischer Betriebsmittel nach DIN VDE 0701-0702. . Große digitale LCD-Anzeige, Prüfung des Netzanschlusses durch Fingerkontakt und SignallampeDifferenzstrommessung: Die Messung des Differenzstromes entspricht der Vorschrift DIN VDE 0701-0702:2008Anzeigefunktionen: Alle Messwerte werden auf einer großen Digitalanzeige gut ablesbar ausgegeben. Darüber hinaus werden Grenzwertüberschreitungen optisch und zum Teil akustisch signalisiert.Werkskalibrierschein serienmäßig Isolationswiderstand 0 ... 19,99 M Ohm Differenzstrom 0,01 .. 19,99 mA ~ Schutzleiterwiderstand 0 ... 19,99 Ohm Ersatz-Ableitstrom 0 ... 19,99 mA ~ Spannungsfreiheit 0 ... 1,999 mA ~ Netzspannung 207 V ... 253 V ~ Verbraucherstrom 0 ... 16,00 A ~ Abmessungen BxHxT 190 x 140 x 95 mm Gewicht ca. 1,3 kg . 1 Prüfgerät inklusive Netzanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker und einem fest montierten Sondenkabel mit Prüfspitze sowie einer aufsteckbaren Krokodilklemme1 Kabelset KS17-4 für Isolations- und Berührungsstrommessung1 Bedienungsanleitung1 Werkskalibrierschein
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 753,80*
€ 820,76*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 774,00*
€ 820,77*
Lager 1886
3
€ 6,40*
ab € 772,47*
€ 820,82*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 795,17*
€ 840,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 805,11*
€ 851,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,82*
€ 976,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,05*
€ 969,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,14*
€ 950,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,40*
€ 937,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,47*
€ 919,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 33,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.