Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M700D | Metratester 5+ Gerätetester Prüfgerät VDE 0701 / VDE 0702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M700D | Metratester 5+ Gerätetester Prüfgerät VDE 0701 / VDE 0702
M700D | Metratester 5+ Gerätetester Prüfgerät VDE 0701 / VDE 0702
M700D | Metratester 5+ Gerätetester Prüfgerät VDE 0701 / VDE 0702
M700D | Metratester 5+ Gerätetester Prüfgerät VDE 0701 / VDE 0702
Artikel-Nr.:
     269-M700D
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M700D
EAN/GTIN:
     4012932112375
Suchbegriffe:
Differenzstrommessung
Gerätetester
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator

Gossen Metrawatt M700D | METRATESTER5+ Prüfgerät VDE 0701 / VDE 0702 mit Differenzstrommessung.


Prüfgerät für DIN VDE 0701 / VDE 0702 METRATESTER 5 Plus (M700D): Gerät zur Prüfung der elektrischen Sicherheit elektrischer Betriebsmittel nach DIN VDE 0701 / VDE 0702. Große digitale LCD-Anzeige, Prüfung des Netzanschlusses durch Fingerkontakt und Signallampe.

Anzeigefunktionen: Alle Messwerte werden auf einer großen Digitalanzeige gut ablesbar ausgegeben. Darüber hinaus werden Grenzwertüberschreitungen optisch und zum Teil akustisch signalisiert.

Ideal für die Ausbildung und den Service/Servicetechniker


Ausstattung und Highlights
  • Isolationswiderstand 0 ... 19,99 MOhm
  • Differenzstrom 0,01 .. 19,99 mA
  • Schutzleiterwiderstand 0 ... 19,99 Ohm
  • Ersatz-Ableitstrom 0 ... 19,99 mA
  • Spannungsfreiheit 0 ... 1,999 mA
  • Netzspannung 207 V ... 253 V
  • Verbraucherstrom 0 ... 16,00 A
  • Abmessungen BxHxT 190 x 140 x 95 mm
  • Gewicht ca. 1,3 kg

Lieferumfang
  • Prüfgerät inklusive Netzanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker und einem fest montierten Sondenkabel mit Prüfspitzesowie einer aufsteckbaren Krokodilklemme
  • 1 Kabelset KS17-4 für Isolations- und Berührungsstrommessung
  • 1 Bedienungsanleitung
  • 1 Werkskalibrierschein
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, gossen metrawatt gerätetester, differenzstrommessung, Metratester5+, Prüfgerät VDE 0701-0702, BGV A3
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 753,80*
€ 820,76*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 774,00*
€ 820,77*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 772,47*
€ 820,82*
Lager 269
2
Frei Haus
ab € 795,17*
€ 840,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 805,11*
€ 851,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,84*
€ 1.000,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,78*
€ 993,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,67*
€ 974,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,69*
€ 959,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,17*
€ 946,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 33,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.