Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt METRATESTER 5+ Gerätetester VDE-Norm 0701-0702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q77585
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M 700 D-Z
EAN/GTIN:
     4012932112375
Suchbegriffe:
Differenzstrommessung
Gerätetester
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Messgerät zum Prüfen von ortsveränderlichen Geräten nach Reparatur und Instandsetzung sowie zur Wiederholungsprüfung.
Features:
Manueller Prüfablauf
Fingerkontakt zur Schutzleiterprüfung
Lieferumfang:
Krokodilklemme + Kabelset KS17-4 für Isolations- und Berührungsstrommessung + Bedienungsanleitung + Werkskalibrierschein
Weitere Informationen:
Höhe:
140 mm
Länge:
95 mm
Breite:
190 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
1.3 kg
Schnittstellen:
keine
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Prüfablauf:
manuell
Spannungs-Versorgung:
230 V/AC
Speicher:
nein
Typ:
METRATESTER 5+
Messbereich (VDE):
Schutzleiterwiderstand + Isolationswiderstand + Ersatzableitstrom + Schutzleiterstrom + Be
Anzeige (Details):
LC-Display
Messkategorie:
CAT II 300 V
DIN-Norm:
DIN EN 62638
VDE-Norm:
0701-0702
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Produkt-Art:
Gerätetester
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstester, Sicherungfinder, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, vde messgerät, 04012932112375, Gossen Metrawatt, METRATESTER 5+
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 750,75*
€ 822,39*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 779,26*
€ 822,40*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 774,91*
€ 822,44*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 798,90*
€ 842,40*
Frei Haus
ab € 773,67*
€ 845,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,39*
€ 978,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,49*
€ 964,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 802,07*
€ 954,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,95*
€ 926,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,47*
€ 904,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,75*
€ 893,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z715A
ab € 421,71*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z745W
ab € 733,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.