Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 2034 SP Kabelklammer 2x5 NYM3x1,5 PA GVP lichtgrau RAL7035 2204991


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0091167
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2204991
EAN/GTIN:
     4012195597797
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
OBO Kabelklammern 2032 für max. 8 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm2 2033 für max. 16 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm2 2034 für max. 8 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm2 2032 bis 2034 Standardausführung für allgemeine Anwendung, halogenfrei. Klemmhöhe 9 mm mit Distanzstück 13 mm, Befestigungsloch 6 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3311*
€ 0,4411*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,341*
€ 0,451*
2 Tage
100
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3454*
€ 0,4554*
Lager 1886
100
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,36854*
€ 0,48854*
3 Tage
100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,48854*
€ 0,58136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44854*
€ 0,53376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42854*
€ 0,50996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36854*
€ 0,43856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,854* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2204975
ab € 0,27957*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2204983
ab € 0,52778*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.