Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelklammer Großverpackung 2x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelklammer Großverpackung 2x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelklammer Großverpackung 2x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelklammer Großverpackung 2x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     1886-M0091156
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2204983
EAN/GTIN:
     4012195597735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und Zwischenwand-Installationen. Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch 6 mm Ø.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Grip, Halterung, Sammelhalterung, Klammer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
800
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,52778*
€ 0,67778*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5291*
€ 0,6791*
2 Tage
901
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5448*
€ 0,6948*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5448*
€ 0,6948*
1 Tag
300
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,5608*
€ 0,7208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,67778*
€ 0,80656
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65778*
€ 0,78276
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52778*
€ 0,62806
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 67,778* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2204975
ab € 0,27957*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2204991
ab € 0,3192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.