Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE-Stecker
>
Artikel
CEAG Stecker GHG5117506R0001 Ex-geschützt 16A 5-polig
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
Lager 1886
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0101318
Hersteller:
Josef Wallraff
Herst.-Nr.:
GHG5117506R0001
EAN/GTIN:
4250217426926
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leitungseinführung
cee-stecker 16a
leitungseinführung
Ex- Steckvorrichtungen Für Zone 1,2,21 und 22 Zündschutzart: EEx de IIC T6 EG-Baumusterprüfbescheinigung nach ATEX IP 65 / IP 66 Techn. Angaben gem. Herstellerkataolog Ausführung: Stecker 5-polig 16 A, 380 V - 415 V
... >
Ventilatoren / Jalousien / Ex-Material
>
Ventilatoren / Jalousien / Ex-Material
>
Ex-Installations-Material
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 103,77*
€ 128,36*
Lager 6808
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 105,68*
€ 129,59*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 106,37*
€ 130,85*
Lager 721
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,82*
€ 132,59*
Lager 1886
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 115,52*
€ 141,29*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ceag Sicherheitst. Wandsteckdose 200-250V 3Pol GHG5114306R0001
CEAG
GHG5114306R0001
€ 263,15*
Ähnlich
Ex-CEE-Stecker 3x16 3-polig 6h 200-250V GHG5117306R0001
CEAG
GHG5117306R0001
€ 87,15*
Ähnlich
CEAG Wandsteckdose GHG5114506R0001 Ex-geschützt 16A 5-polig
Josef Wallraff
GHG5114506R0001
€ 441,91*
Ähnlich
Eaton GHG Schwere Steckverbinder Buchse Schwarz 3P + N + E, 415 V / 32A, Wandmontage IP54, IP66
Eaton
GHG 5124506R0001
€ 633,04*
Ähnlich
Eaton GHG Schwere Steckverbinder Stecker Schwarz 3P + N + E, 415 V / 32A, Kabelmontage IP54, IP66
Eaton
GHG 5127506R0001
€ 177,06*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.