Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 16A 5p. 380-415V GHG 511 7506 R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 16A 5p. 380-415V GHG 511 7506 R0001
Stecker 16A 5p. 380-415V GHG 511 7506 R0001
Artikel-Nr.:
     3517A-56505533
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG5117506R0001
EAN/GTIN:
     4250217426926
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leitungseinführung
cee-stecker 16a ip65
leitungseinführung

Stecker 16A 5p. 380-415V GHG 511 7506 R0001

Ex-Stecker 16A-5P-6H für Zone 1/21
Spannung: 690 V AC
Nennstrom: 16A
Anzahl der Pole: 5-polig
Inhalt: 6 Uhr
Zulässige Umgebungstemperatur: -55 °C bis +55 °C
Schutzklasse: I
Schutzart: IP66
Gehäusematerial: Polyamid
Gehäusefarbe: Schwarz
Leitungseinführung: Ø 12 - 21mm
Weitere Informationen:
Netzspannung:
415 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Ausführung:
Stecker
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 16a
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 105,84*
€ 130,60*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,21*
€ 131,06*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 106,10*
€ 131,22*
Frei Haus
ab € 110,63*
€ 136,50*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 111,60*
€ 137,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Wallraff
GHG5114506R0001
ab € 383,76*
Ähnlich
Eaton
GHG 5124506R0001
ab € 532,69*
Ähnlich
Eaton
GHG 5127506R0001
ab € 150,13*
Ähnlich
Eaton
GHG5117306R0001
ab € 73,29*
Ähnlich
CEAG
GHG5114306R0001
ab € 219,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.