Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-CEE-Stecker 5x16 5-polig 6h 380-415V GHG5117506R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4020357
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG5117506R0001
EAN/GTIN:
     4250217426926
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leitungseinführung
cee-stecker 16a
leitungseinführung
Ex-Stecker 16A-5POL-6H/240/415V, Leitungseinführung: Ø 12 - 21 mm, Gehäusematerial: Polyamid, Bemessungsspannung: 690 V AC, Frequenz: bis 400 Hz, Bemessungsstrom: 16 A, Kennzeichnung nach 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex db eb IIC/IIB+H2 T6 / Ex II 2 D Ex IIIC / IIIB T80°C Db, EG-Baumusterprüfbescheinigung: Wandsteckdose, Stecker und Kupplung: BVS 17 ATEX E 053 X, Zulässige Umgebungstemperatur: -55 °C bis +55 °C, Abmessungen (L x B x H): 192 x Ø 84 mm, Gewicht: 0.38 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66 Nennstrom: 16 A, Ausführung: Stecker, Netzspannung: 415 V, Kabeleinführung: gerade, Ex-Klasse: IIC, Schutzkontakt: true, Polzahl: 5, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Ausführung: Stecker
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG5117506R0001
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
94
Frei Haus
ab € 105,38*
€ 130,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,27*
€ 131,42*
Frei Haus
ab € 106,35*
€ 131,57*
Frei Haus
ab € 110,48*
€ 136,79*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 111,30*
€ 137,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Wallraff
GHG5114506R0001
ab € 383,81*
Ähnlich
Eaton
GHG 5124506R0001
ab € 531,48*
Ähnlich
Eaton
GHG 5127506R0001
ab € 150,00*
Ähnlich
Eaton
GHG5117306R0001
ab € 73,26*
Ähnlich
CEAG
GHG5114306R0001
ab € 218,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.