Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM32-XHI11-S Hilfsschalter 1S1Ö seitlich Anbau 101371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0108924
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101371
EAN/GTIN:
     4015081013067
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Funktion: für Standardanwendungen, 2-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Montageart: Seitenanbau, verwendbar für: DILM17…, DILM25…, DILM32…, DILM38…, DILMF8…, DILMF11…, DILMF14…, DILMF17…, DILMF25…, DILMF32…, Ausführung: seitliche Hilfsschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,44*
€ 15,46*
€ 4,00*
ab € 12,27*
€ 16,82*
Lager 1886
11
€ 6,40*
ab € 12,36*
€ 16,84*
€ 5,46*
ab € 13,03*
€ 17,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,17*
€ 17,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724549
ab € 23,42*
Zubehör
Moeller
8724552
ab € 39,67*
Zubehör
Eaton
277136
ab € 55,34*
Zubehör
Eaton
277262
ab € 80,44*
Zubehör
Eaton
277300 DILM32-01(230V50/60HZ)
ab € 79,49*
Zubehör
Eaton
112456 DILM38-01(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 93,75*
Zubehör
Eaton
277261 DILM32-10(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 67,54*
Zubehör
Eaton
277044 DILM17-01(230V50/60HZ)
ab € 40,95*
Zubehör
Eaton
277289 DILM32-01(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 68,08*
Zubehör
Eaton
277266 DILM32-10(110V50/60HZ)
ab € 79,80*
Zubehör
Eaton
277129 DILM25-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 55,04*
Zubehör
Eaton
104432 DILMF14-01(RAC120)
ab € 101,56*
Zubehör
Eaton
104420 DILMF11-10(RAC120)
ab € 99,03*
Zubehör
Eaton
104412 DILMF8-10(RAC120)
ab € 96,41*
Zubehör
Eaton
277180 DILM25-01(RDC130)
ab € 100,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.