Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax 853 Rohr-und Kabelabstandschelle D24-29mm bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0135848
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     853
EAN/GTIN:
     4013339013906
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
DIN Kabel
abstandschelle 24-29mm
Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Befestigungslangloch, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, zum Anschrauben mit Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X.../FKK-T30. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 14 x 59 mm Befestigungslangloch : 6,4 x 10 mm für Kabel-Ø : 24 - 29 mm für metrische Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 : M 25 Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 Niedax Modell-Nr. : 853
Weitere Suchbegriffe: din kabel, abstandschellen stahlrohr
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
237
1
€ 6,40*
ab € 0,88845*
€ 1,43845*
2 Tage
720
1
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,44*
1 Tag
148
1
€ 4,99*
ab € 1,05*
€ 1,68*
1
€ 5,46*
ab € 1,07*
€ 1,71*
50
€ 5,95*
ab € 1,32631*
€ 1,74631*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43845*
€ 1,71176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29845*
€ 1,54516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19845*
€ 1,42616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13845*
€ 1,35476
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07845*
€ 1,28336
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88845*
€ 1,05726
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.