Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabstandsschelle 853


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35967043
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     853
EAN/GTIN:
     4013339013906
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
DIN Kabel
abstandschelle 24-29mm

Rohrabstandsschelle 853

Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Befestigungslangloch, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, zum Anschrauben mit Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X.../FKK-T30. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 14 x 59 mm Befestigungslangloch : 6,4 x 10 mm für Kabel-Ø : 24 - 29 mm für metrische Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 : M 25 Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 Niedax Modell-Nr.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
29 mm
Durchmesser:
24..29 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din kabel, abstandschellen stahlrohr
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
237
1
€ 6,40*
ab € 0,88845*
€ 1,43845*
2 Tage
720
1
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,44*
1 Tag
148
1
€ 4,99*
ab € 1,05*
€ 1,68*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,07*
€ 1,71*
50
€ 5,95*
ab € 1,32631*
€ 1,74631*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.