Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 92024210 ExII-Signalhupe dGH21 24VDC Gehäuse schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0143540
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     92024210
EAN/GTIN:
     4250235510294
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Ex geschützte Signalhupe mit ca. 105 dB(A) Einsatzgebiet: Ex Zone 1 + 2 , IP66 II 2 G Ex de IIC T5/T6 Gehäuse: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Elektromechanisches Hupensystem Gehäusefarbe schwarz oder rot AC und DC Versionen verfügbar Spezielle Ausführung mit Telefonanschaltrelais verfügbar Anschlussraum integriert, keine Anschlussbox erforderlich ExII-Signalhupe dGH 21 24 VDC Gehäuse schwarz Für Ex-Zone Gas: 1, 2 Für Ex-Zone Staub: ohne Gehäusefarbe: schwarz Gehäusewerkstoff: Kunststoff Lautstärke: 105 dB Nennspannung: 24 V Schutzart (IP): IP66 Stromart: DC Stromaufnahme: 0,3 A Gerätegruppe: II Gerätekategorie: 2G Schutzprinzip: d, e Explosionsuntergruppe: IIC Temperaturklasse: T5, T6 Zulassungen: ATEX Temperaturbereich: -20 - +75 °C Maß H: 274 mm Maß B: 202 mm Maß T: 190 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
10
€ 6,40*
ab € 502,35*
€ 582,98*
Frei Haus
ab € 658,77*
€ 736,90*
Frei Haus
ab € 675,94*
€ 750,82*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 701,32*
€ 799,08*
26 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 794,45*
€ 871,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,98*
€ 693,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,45*
€ 680,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,84*
€ 638,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,58*
€ 625,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,35*
€ 597,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.