Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FWB52S Feldverteiler AP IP44 SKII 800x550x160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0158349
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB52S
EAN/GTIN:
     3250612735723
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 120PLE, H:800xB:550xT:161mm, QuickConnect.Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv PE/N-QuickConnect-Klemmen auf Träger montiert. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 357,40*
€ 400,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,09*
€ 412,46*
Lager 1886
7
€ 6,40*
ab € 370,51*
€ 413,33*
1 Tag
14
€ 45,00*
ab € 371,63*
€ 414,34*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 379,47*
€ 424,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,33*
€ 491,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,59*
€ 487,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,59*
€ 474,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,86*
€ 463,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,51*
€ 440,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 85,13*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,19*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,93*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,93*
Zubehör
Hager
FZ442N
ab € 52,79*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,07*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,86*
Zubehör
Hager
FZ612EN
ab € 120,05*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,65*
Zubehör
Hager
U82A
ab € 12,47*
Zubehör
Hager
U84T
ab € 5,52*
Zubehör
Hager
UM00M3
ab € 52,02*
Zubehör
Hager
UM00S1
ab € 34,63*
Zubehör
Hager
UN52TN
ab € 133,13*
Zubehör
Hager
UZ01F1
ab € 9,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.