Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
Feldverteiler AP univers 5x24TE ST IP44 550x800x161mm ET161mm REG FWB52S
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Artikel-Nr.:
262-E874G67
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
FWB52S
EAN/GTIN:
3250612735723
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Feldverteiler AP univers 5x24TE ST IP44 550x800x161mm ET161mm REG FWB52S
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
5
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
550 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
210 mm
Einbauhöhe:
800 mm
Einbautiefe:
161 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
800 mm mm
Innentiefe:
161 mm
Montageart:
Aufputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
161 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Hager PG:H140 AP-Feldverteiler/
Weitere Suchbegriffe:
Rack Zubehör
,
Verteilertür
,
kleinverteiler hager ip44
,
rack zubehör
,
verteilertür hager
,
Anreihverteiler
,
Aufputz-Haubenverteiler
,
Aufputzverteiler
,
Automateneinbaueinheit
,
Automatengehäuse
,
Automatengehäuse für Kanaleinbau
,
Automatengehäuse-/schrank
,
Automatenkasten
,
Automatenschrank
,
Gehäuse
,
Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal
,
Geräteanbaueinheit für Installationskanal
,
Grundverteiler
,
Haubenverteiler
,
Hohlwandverteiler
,
Installationskleinverteiler
,
Installationsverteiler
,
Kleinstverteiler
,
Kleinverteiler-Kombination
,
Klemmenabdeckung
,
Komplettschrank
,
Leergehäuse für RCD-Schalter
,
Leerschrank
,
RCD-Schalter-Gehäuse
,
Schrank
,
Sicherungsabzweigkasten
,
Stromkreisverteiler
,
Unterputz-Kleinstverteiler
,
Unterputz-Kleinverteiler
,
Unterputzverteiler
,
UP-Verteiler
,
Verteiler
,
Verteilerschrank
,
Wandschrank
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6721
2 Tage
11
€ 45,00*
ab € 358,24*
€ 400,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 358,41*
€ 400,05*
Lager 1886
3 Tage
13
€ 6,40*
ab € 370,18*
€ 413,01*
Lager 4981
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 373,22*
€ 415,54*
Lager 6808
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 383,98*
€ 428,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,05*
€ 476,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,51*
€ 470,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,96*
€ 460,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,69*
€ 453,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,41*
€ 426,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager FZ12MM Elektrische Abdeckung
Hager
FZ12MM
ab € 84,72*
Zubehör
Hager FZ226 Elektrische Abdeckung
Hager
FZ226
ab € 9,22*
Zubehör
Hager FZ401 Elektrische Abdeckung
Hager
FZ401
ab € 6,96*
Zubehör
Hager FZ425 Schaltkastenzubehör
Hager
FZ425
ab € 14,82*
Zubehör
Hager FZ442N Schaltkastenzubehör
Hager
FZ442N
ab € 52,94*
Zubehör
Hager FZ533N Elektrische Abdeckung
Hager
FZ533N
ab € 74,07*
Zubehör
Hager FZ534N Schaltkastenzubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,66*
Zubehör
Hager FZ612EN Elektrische Abdeckung
Hager
FZ612EN
ab € 120,59*
Zubehör
Hager FZ622EN Elektrische Abdeckung
Hager
FZ622EN
ab € 159,04*
Zubehör
Hager FZ824N Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,80*
Zubehör
Hager FZ839N Schaltkastenzubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,44*
Zubehör
Hager KM05B Schaltkastenzubehör
Hager
KM05B
ab € 11,22*
Zubehör
Hager KN00A Anschlussblock Schwarz
Hager
KN00A
ab € 2,37*
Zubehör
Hager U82A Elektrogehäusezubehör
Hager
U82A
ab € 12,38*
Zubehör
Hager U84T Zubehör für elektrische Schalter
Hager
U84T
ab € 5,44*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen