Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0026151 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 4G1,5mm² AD 8,1mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
0026151 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 4G1,5mm² AD 8,1mm
0026151 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 4G1,5mm² AD 8,1mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105062
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026151
EAN/GTIN:
     4044773045369
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 | Produktgruppe: ÖLFLEX Classic FD 810 PVC-Mantel | Serie: ÖLFLEX Classic FD 810
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Aderanzahl:
4
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Einsatz in Energieführungsketten:
Ja
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich fest max.:
70°C
Eigenschaften mechanisch:
adhäsionsarm
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
G
Farbe Adern:
schwarz mit Ziffernaufdruck
Farbe Außenmantel:
silbergrau RAL 7001
Typ:
Steuerleitung
Temperaturbereich bewegt min.:
0°C
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung
Serie:
ÖLFLEX Classic FD 810
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1,62*
€ 2,58*
3 Tage
90
€ 6,40*
ab € 1,64443*
€ 2,60443*
Lager 52L5J
67
€ 6,95*
ab € 2,56*
€ 4,75*
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 5,04*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,75*
€ 5,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,25*
€ 5,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,10*
€ 4,88
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0026102/500
ab € 0,79891*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026132/50
ab € 1,2182*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026121
ab € 1,05*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026181
ab € 4,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026183
ab € 5,78*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026185
ab € 10,14*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026187
ab € 18,32*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026171
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.