Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa ROHRflex PA 6 S AD13,0 Well- schlauch 10233209010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0194422
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10233209010
EAN/GTIN:
     4025113105523
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-S, V2 (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K für einfache Anwendungen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ ... 150°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 UR-File-no E86359 / DIN 5510 - Teil 2 / NFF 16-101/102 (I4/F2) / Lloyds Register of Shipping / DNV / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / flammwidrig / UV-beständig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 51,86*
€ 65,67*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,955*
€ 65,795*
Lager 1886
4
€ 6,40*
ab € 52,9855*
€ 67,1255*
Frei Haus
ab € 53,43*
€ 67,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,145*
€ 72,695*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,1255*
€ 79,87935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,4755*
€ 76,72585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,5555*
€ 72,06105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,0755*
€ 70,29985
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,9855*
€ 63,05275
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,05971* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055212
ab € 67,93*
Zubehör
Flexa
15109013216
ab € 4,1355*
Zubehör
Flexa
15020055012
ab € 67,96*
Zubehör
Flexa
15020055214
ab € 1,3782*
Zubehör
Flexa
15020055014
ab € 1,3782*
Zubehör
Flexa
15020063204
ab € 76,66*
Zubehör
Flexa
15020063206
ab € 41,03*
Zubehör
Flexa
15020062201
ab € 66,95*
Zubehör
Flexa
15020049209
ab € 67,95*
Zubehör
Flexa
15020049009
ab € 67,96*
Zubehör
Flexa
15020062209
ab € 21,01*
Zubehör
Flexa
15109013016
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.