Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020055212 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020055212 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020055212 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99202028
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020055212
EAN/GTIN:
     4025113170903
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
FLEXAQUICK ANSCHLUSSTECHNIK
Unser FLEXAquick Schnellverschraubungssystem sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Schlauchmontage. Die einteilige Verschraubung überzeugt durch ihre kompakte und robuste Bauform und lässt sich problemlos ohne zusätzliches Werkzeug montieren und demontieren. Ob als gerade Version, Bogen-, Winkel-, Y-, T- oder Flanschvariante, diese Verschraubung passt auf alle FLEXA-Wellschläuche und ist bis zu IP 69k verfügbar.

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, metrisches Außengewinde, integrierte Rasthülse, konisch dichtend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M12x1.5
Gewindelänge
12 mm
Schraubenschlüsselbreite
18 mm
Außendurchmesser
13 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
5.2 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,65*
€ 99,5435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,13*
€ 98,9247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,84*
€ 93,8196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,04*
€ 90,4876
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,93*
€ 80,8367
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10237202010
ab € 1,5972*
Zubehör
Flexa
10231002010
ab € 30,99*
Zubehör
Flexa
10233201010
ab € 1,2251*
Zubehör
Flexa
10233202010
ab € 1,2182*
Zubehör
Flexa
10233209010
ab € 51,86*
Zubehör
Flexa
10289902010
ab € 1,7832*
Zubehör
Flexa
10254202010
ab € 101,32*
Zubehör
Flexa
10261201010
ab € 46,26*
Zubehör
Flexa
10267202610
ab € 0,2931*
Zubehör
Flexa
10261202010
ab € 0,9376*
Zubehör
Flexa
10232201010
ab € 51,89*
Zubehör
Flexa
10261242010
ab € 51,50*
Zubehör
Flexa
10261209010
ab € 46,35*
Zubehör
Flexa
1 0267 201 010
ab € 0,7791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.