Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQG1-P PA Ø21,2mm PG13,5 Polyamid (PA) IP66 ger Gew 13mm RQG1-P,AD21,2-PG13,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D789G86
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020062209
EAN/GTIN:
     4025113173591
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQG1-P PA Ø21,2mm PG13,5 Polyamid (PA) IP66 ger Gew 13mm RQG1-P,AD21,2-PG13,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
29.5 mm mm
Gesamtlänge:
43.5 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
13 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
29.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15.4 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
21.2 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,01*
€ 29,00*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,111*
€ 29,111*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,6045*
€ 29,5045*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,619*
€ 32,129*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,727*
€ 32,327*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,129*
€ 38,23351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,569*
€ 37,56711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,989*
€ 34,49691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,569*
€ 32,80711
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,639*
€ 31,70041
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,619*
€ 28,10661
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,3619* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10237202010
ab € 1,5972*
Zubehör
Flexa
10231002010
ab € 30,99*
Zubehör
Flexa
10233201010
ab € 1,2251*
Zubehör
Flexa
10233202010
ab € 1,2182*
Zubehör
Flexa
10233209010
ab € 51,86*
Zubehör
Flexa
10289902010
ab € 1,7832*
Zubehör
Flexa
10254202010
ab € 101,32*
Zubehör
Flexa
10261201010
ab € 46,26*
Zubehör
Flexa
10267202610
ab € 0,2931*
Zubehör
Flexa
10261202010
ab € 0,9376*
Zubehör
Flexa
10232201010
ab € 51,89*
Zubehör
Flexa
10261242010
ab € 51,50*
Zubehör
Flexa
10261209010
ab € 46,35*
Zubehör
Flexa
1 0267 201 010
ab € 0,7791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.