Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZ Sicherheitsschaltgerät PNOZS2C24VDC3N/O1N/C 751102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0197510
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751102
EAN/GTIN:
     4046548025569
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c Bestellnummer: 751102 Typ: PNOZ s2 Anwendungsmöglichkeiten: Grenztaster , Not-Aus-Überwachung unverzög. , Schutztürwächter Kategorie nach: EN 954-1 , EN ISO 13849-1 SIL- Wert: -- Normen: VDE 0113-1 , EN 954-1 , EN 60204-1 , EN 62061 Zulassungen: CCC , BG , GOST-Russland , Kosha-Korea , UL/cUL Betriebsarten: manueller Start mit Überw , manueller Start , einkanalig , automatischer Start Einstellbare Zeiten: -- Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3 Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: -- Anzahl Hilfskontakte: 1 Anzahl Hilfskontakte verzögert: -- Anzahl Halbleiterausgänge: 1 Stop-Kategorie: 0 Versorgungsspannung [V]: 24 Versorgungsspannungsbereich: -- Art der Versorgungsspannung: DC Max. Strom bei DC1: 8,0 A Leistungsaufnahme AC: -- Leistungsaufnahme DC: -- Abmessung Höhe: 102,0 mm Abmessung Breite: 17,5 mm Abmessung Tiefe: 120,0 mm Abmessung Höhe (Inch): 4.02 Abmessung Breite (Inch): 0.69 Abmessung Tiefe (Inch): 4.72 Bruttogewicht: 215 g Nettogewicht: 170 g Umgebungstemperatur in °C: -10 - 55 °C Klemmentyp: Federkraftklemme Klemmenart: steckbar
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 110,39*
€ 122,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,25*
€ 122,72*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,53*
€ 124,45*
Lager 1886
9
€ 6,40*
ab € 114,49*
€ 127,19*
Frei Haus
ab € 114,58*
€ 127,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,17*
Zubehör
Pilz
751003
ab € 8,15*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,78*
Zubehör
Pilz
751160
ab € 128,15*
Zubehör
Pilz
751108
ab € 82,52*
Zubehör
Pilz
751167
ab € 89,67*
Zubehör
Pilz
751177
ab € 101,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.