Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s2 C #751102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s2 C #751102
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s2 C #751102
Artikel-Nr.:
     6012B-75284866
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751102
EAN/GTIN:
     4046548025569
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s2 C #751102

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone). Eingänge: 1-kanalige Beschaltung Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL. UB 24V DC, Breite: 17,5mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 109,97*
€ 121,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,46*
€ 122,50*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,34*
€ 124,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 114,32*
€ 126,96*
4 Tage
4
€ 6,40*
ab € 114,71*
€ 127,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,17*
Zubehör
Pilz
751003
ab € 8,19*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,78*
Zubehör
Pilz
751160
ab € 128,76*
Zubehör
Pilz
751108
ab € 82,65*
Zubehör
Pilz
751167
ab € 90,00*
Zubehör
Pilz
751177
ab € 100,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.