Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0209068 Herst.-Nr.: 20510051 EAN/GTIN: 4021121487057 |
| |
|
| | |
| Leistungseigenschaften: 4:3/16:9 Formaterkennung + Umschaltung HDTV-Empfang HD+ kompatibel Videosignal-Konvertierung MPEG-2 kompatibel MPEG-4 kompatibel Main Profile @ Main Level (Video) Videotext Elektronik-Eigenschaften: Eingangsfrequenz-Untergrenze: 950 MHz Eingangsfrequenz-Obergrenze: 2150 MHz min. Eingangspegel: - 25 dBm max. Eingangspegel: - 65 dBm 22 KHz Schaltfrequenz LNC-Schaltspannung 14/18 V DiSEqC-1.2-Steuerung min. Symbolrate: 2 MS/Sek. max. Symbolrate: 45 MS/Sek. Sender-Einstellung: 2000 Programm-Speicherplätze Liste Vorzugsprogramme Bedienung: elektr. menügest. TV-Programmführung Zahlenschloß/Kindersicherung Bildschirmanzeigen (OSD) Timer-Funktion Software-Updates möglich Audio-Teil: Zweikanalton-Wiedergabe Mono/Stereo-Umschaltung Anschlüsse: SmartCard-Leser Digital-Koaxial (OUT), Audio USB-Schnittstelle HDMI-Schnittstelle Stromversorgung: Leistungsaufnahme, Stand-By: 1 W Öko-Schalter/Stromsparschaltung Gehäuse-Eigenschaften: Breite: 21 cm Höhe: 4.5 cm Tiefe: 13.3 cm Gewicht: 0.6 kg Farben: schwarz |
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 99,48* | € 102,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 103,84* | € 107,35* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 103,90* | € 107,36* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 105,02* | € 108,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,22* | € 109,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|