Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN EXR 58/ECO - Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein EXR 58/eco Grau
Kathrein EXR 58/eco Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-802619
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510051
EAN/GTIN:
     4021121487057
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter kathrein
diseqc-umschalter

Übersicht

Kurzinfo  KATHREIN EXR 58/ECO - Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal
Gruppe  Zubehör
Hersteller  KATHREIN-Werke
Hersteller Art. Nr.  20510051
Modell  EXR 58/ECO
EAN/UPC  4021121487057

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  KATHREIN EXR 58/ECO - Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal
Produkttyp  Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.2 cm x 4.3 cm x 14.8 cm
Gewicht  490 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal
Breite  16.2 cm
Tiefe  4.3 cm
Höhe  14.8 cm
Gewicht  490 g
  
Verbindungen  
Verbindungen  5 x HF-Eingang - F-Anschluß
8 x HF-Ausgang - F-Anschluß
  
Verschiedenes  
Platzierung/Befestigung  Innen

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal
Breite:
16.2 cm
Tiefe:
4.3 cm
Höhe:
14.8 cm
Verbindungen:
5 x HF-Eingang - F-Anschluß , 8 x HF-Ausgang - F-Anschluß
Platzierung/Befestigung:
Innen
Weitere Suchbegriffe: multischalter 8 ausgänge, kathrein, 20510051, 58/eco, 58eco, multischalter, multiswitch, satelliten/terrestrisches, signal, satellitenterrestrisches, satelliten, terrestrisches, eingnge, eingänge, 365108, ausgnge, satebenenterre, ebenen, terre, kompaktmultischalter, eingänge:, ausgänge:, anschluss/auskoppeldämpfung, kath, multischalter):, sat/1, terrestrisch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 100,73*
€ 124,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 105,43*
€ 129,57*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 105,91*
€ 129,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 106,39*
€ 130,97*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 107,66*
€ 132,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.