| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0213089 Herst.-Nr.: 08030300 EAN/GTIN: 4048652009817 |
| |
|
| | |
| Standby-Energy-Monitor SEM 16+, Messgerät zur Bestimmung elektrischer Größen. Der SEM16+ ist ein Messgerät mit dem die Stromkosten einzelner elektrischer Geräte in einem Haushalt ermittelt werden können. Nach Einstecken des zu überprüfenden Gerätes startet der SEM16+ automatisch eine 24 Stunden Messung. Nach Abschluss der Messung werden der Energieverbrauch und die Energiekosten für den Zeitraum angezeigt. Der Zeitraum der Messung kann wahlweise auf 1, 7 oder 30 Tage eingestellt werden sowie von Hand gestartet und gestoppt werden. Der Preis je kWh kann mit drei Nachkommastellen eingegeben werden. Während und nach Abschluss der Messung können die Messwerte Leistung, Kosten pro Jahr, Energieverbrauch, Kosten und äquivalenter CO2-Verbrauch im Messzeitraum, Spannung, Netzfrequenz, Strom, Blindleistung, Scheinleistung, Phasenwinkel, Leistungsfaktor, minimale und maximale Leistung abgefragt werden. Messgerät zur Bestimmung elektrischer Größen, 2-zeilige Display-Anzeige der Messwerte, Bedienung über 3 Funktionstasten, messsicher bis 3.680 W, Genauigkeitsklasse 1 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Mess- und Speicherwerte bleiben auch im spannungslosen Zustand erhalten, Stecker für Schuko-Steckdosen mit Schutzkontakt, optional sind Stecker anderer Länder lieferbar, kundenindividueller Werbeaufdruck möglich. Energieverbrauch in kWh mit drei Nachkommastellen, Kosten mit drei Nachkommastellen, Minimalleistung in Watt mit einer Nachkommastelle, Maximalleistung in W mit einer Nachkommastelle, aktuelle Leistung in Watt mit zwei Nachkommastellen, aktuelle Stromaufnahme in Ampere mit drei Nachkommastellen, aktuelle Spannung in Volt mit einer Nachkommastelle. Äquivalenter CO2-Verbrauch in kg mit drei Nachkommastellen, Netzfrequenz in Hertz ohne Nachkommastelle, Blindleistung in Var mit einer Nachkommastelle, Scheinleistung in VA mit einer Nachkommastelle, Phasenwinkel ohne Nachkommastellen, Leistungsfaktor cos phi mit zwei Nachkommastellen. Technische Daten Spannung 230V +/-10%, Strom |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromkostenzähler, Drehstromzähler, Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Überwachungsrelais, energieverbrauchszähler nzr, überwachungsrelais |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,02* | € 66,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 52,54* | € 66,71* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,56* | € 66,73* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 55,16* | € 69,76* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,80* | € 70,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|