Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Metz 130845C033-E Patchkabel 30m grau Cat.6A AWG26
Menge:
Stück
Produktinformationen:
METZ CONNECT
icecat
Lager 1886
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0225079
Hersteller:
BTR METZ CONNECT
Herst.-Nr.:
130845C033-E
EAN/GTIN:
4250184124399
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Cat.6A AWG 26 30,0 m grau • vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7 • zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1 • Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09 • für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an) geeignet • Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz • halogenfrei • Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen
... >
Netzwerk- und Telefontechnik passiv
>
Kupfer-Patchkabel
>
Patchkabel Cat6/Cat7
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel sftp cat 6a grau 30m
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,33*
€ 43,59*
Lager 1886
3 Tage
26
€ 6,40*
ab € 33,57*
€ 43,70*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 33,80*
€ 44,30*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,32*
€ 44,91*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,42*
€ 45,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
METZ CONNECT Cat.6A Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Metz Connect
1308450555-E
ab € 2,53*
Zubehör
METZ CONNECT Cat.6A Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Metz Connect
1308451088-E
ab € 2,99*
Zubehör
Patchkabel Cat.6A AWG 26 10,0 m blau
Metz Connect
130845A044-E
ab € 12,60*
Zubehör
Patchkabel Cat.6A AWG 26 10,0 m rot
Metz Connect
130845A066-E
ab € 12,58*
Zubehör
Patchkabel Cat.6A AWG 26 15,0 m weiß
Metz Connect
130845A588-E
ab € 17,69*
Zubehör
Patchkabel Cat.6A AWG 26 20,0 m rot
Metz Connect
130845B066-E
ab € 23,12*
Zubehör
Metz Connect 1308451055-E RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 1.00 m Grün mit Rastnasenschutz 1 St.
Metz Connect
1308451055-E
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen