Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Metz Connect Patchkabel Cat.6A AWG 26 30,0 m grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
METZ CONNECT
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40268962
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
130845C033-E
EAN/GTIN:
4250184124399
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Cat.6[A] 10G AWG 26 30,0 m grau Hinweis: [A] = tiefgestellter Buchstabe Patchkabel 2xRJ45 8(8) vollgeschirmt fuer sonstige Dienste, Kategorie 6[A] nach IEC 61935 Teil 2, besonders geeignet fuer ungeschirmte und geschirmte Klasse E[A] Systeme, fuer Datenuebertragungsraten bis 10 GBit nach IEEE 802.3an Einhaltung Klasse E[A] / 500 MHz auf allen Paarbelegungen nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 und TIA/EIA 568-C.2 von einem akkreditierten Prueflabor zertifiziert, fuer 10BaseT, 100BaseT, ATM 155 MBit/s, Gigabit-Ethernet, 10Gigabit-Ethernet, geeignet fuer Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE), geeignet fuer HDBaseT Stecker: Cat.6[A] / RJ45 mit integriertem Rasthebelschutz Beschaltung: 1-1/symmetrisch 8-polig fuer sonstige Dienste Kabeltyp: 4x2xAWG 26/7 PIMF Kabelmantel: halogenfrei, LSHF (LSOH) Laenge: 30,0 m Kabel- und Tuellenfarbe: grau
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
... >
Lager 3461
>
Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
>
Patchkabel Kupfer
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel sftp cat 6a grau 30m
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
,
130845C033-E
,
130845C033E
,
Patchkabel Kupfer
,
10G Patchkabel
,
10GE Patchkabel
,
10GbE Patchkabel
,
10GigE Patchkabel
,
Anschlusskabel
,
Anschlussleitung
,
Anschlussschnur
,
BTR Netcom
,
Cat.6A Patchkabel
,
Computerkabel
,
Computerleitung
,
Datenkabel
,
Kat.6A Patchkabel
,
Kupfer-Kabel
,
RJ45 Patch
,
RJ45 Patchkabel
,
Rangierkabel
,
Telefonkabel
,
Telefonschnur
,
Verbindungskabel
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,33*
€ 43,59*
Lager 1886
3 Tage
26
€ 6,40*
ab € 33,57*
€ 43,70*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 33,80*
€ 44,30*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,32*
€ 44,91*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,42*
€ 45,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
METZ CONNECT Cat.6A Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Metz Connect
1308450555-E
ab € 2,53*
Zubehör
METZ CONNECT Cat.6A Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Metz Connect
1308451088-E
ab € 2,99*
Zubehör
Patchkabel Cat.6A AWG 26 10,0 m blau
Metz Connect
130845A044-E
ab € 12,60*
Zubehör
Patchkabel Cat.6A AWG 26 10,0 m rot
Metz Connect
130845A066-E
ab € 12,58*
Zubehör
Patchkabel Cat.6A AWG 26 15,0 m weiß
Metz Connect
130845A588-E
ab € 17,69*
Zubehör
Patchkabel Cat.6A AWG 26 20,0 m rot
Metz Connect
130845B066-E
ab € 23,12*
Zubehör
Metz Connect 1308451055-E RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 1.00 m Grün mit Rastnasenschutz 1 St.
Metz Connect
1308451055-E
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen