Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0258735 Herst.-Nr.: 721680.0931 EAN/GTIN: 4010319969703 |
| |
|
| | |
| Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Erdspieß Kunststoff, Sicherheitsglas klar, inklusive Zuleitung L3000mm mit Netzstecker. Technische Daten Elektrotechnik: - Spannung: 0 - 250 V / 0 - 60 Hz - Systemleistung: 50 W Prüfungen und Approbationen: - Schutzart: IP 55 - Schutzklasse: I - Sicherheitszeichen: Cool-Beam nicht zulaessig!, F-Zeichen - Sonstige Zeichen: WEEE-Zeichen - Länderkennzeichnung: CE Lampen: - Anzahl: 1 - Leuchtmittel: QPAR16 - Leistung: 50 W - Sockel: GU10 Maße und Gewichte: - Länge L: 157 mm - Breite B: 98 mm - Höhe H: 275 mm - Gewicht: 1,03 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Hochvolt Reflektorlampe, LED-Fassung, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, rzb zimmermann erdspießstrahler, gartenstrahler gu10, gartenstrahler |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,31* | € 32,06* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 23,44* | € 32,17* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,13* | € 34,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 25,36* | € 34,81* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,51* | € 36,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|