Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi Frequenzumrichter 0,4KW,IP20 FR-D720S-025SC-EC, In=2,5A, 1x230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0269196
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     247597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Highlights: Hochperformante Stromvektorreglung - Hohes Startmoment von 150% bereits ab 1 Hz Motorfrequenz sowie automatische Motordatenermittlung (Autotuning) Kurzzeitige Überlastfähigkeit bis 200% bei 0,5s Energieeinsparung durch Optimierung der Strom- und Leistungsaufnahme des Motors mithilfe der OEC-Funktion (Optimum Excitation Control) STO (Safe Torque Off ) – sicher abgeschaltetes Drehmoment gemäß ISO13849-1 (EN954-1) Cat. 3 und IEC60204-1 Cat. 0 2. Transistor-Ausgang - positive/negative Logik auswählbar - direkter Anschluss an Mitsubishi Sicherheits-SPS möglich – statt Relais - Betreiben von D700SC-EC und E700SC-EC in einer Sicherheitskette Integrierter Brems-Chopper zum Anschl. eines ext. Brems-Widerstands ab 0,4 kW Auslegung auf über 10 Jahre Standzeit - Lange Lebensdauer durch: -Temperaturfeste Hochleistungskondensatoren, langlebige IGBTs -Kühllüfter mit gekapselten Lagern und speziellen Fetten PID-Regelung - Tänzerregelung und Traverse-Funktion
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,89*
€ 148,69*
€ 5,46*
ab € 126,43*
€ 149,03*
Frei Haus
ab € 130,66*
€ 155,18*
Lager 1886
10
€ 6,40*
ab € 137,39*
€ 161,62*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,35*
€ 177,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.