Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 0,4kW 2,5A 200-240V FR-D720S-025SC-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter 0,4kW 2,5A 200-240V FR-D720S-025SC-EC
Frequenzumrichter 0,4kW 2,5A 200-240V FR-D720S-025SC-EC
Artikel-Nr.:
     3517A-71758198
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     247597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter 0,4kW 2,5A 200-240V FR-D720S-025SC-EC

Umrichter
Nennleistung: 0,4kW
1x200-240V
Nennstrom: 2,5A@50°C
IP20
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
2,5 A
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,17*
€ 149,08*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 125,84*
€ 149,42*
Frei Haus
ab € 131,58*
€ 155,48*
3 Tage
8
€ 6,40*
ab € 136,95*
€ 161,90*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,17*
€ 169,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.